サクションリフター

(11件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッドサイズ(Φmm)50 注文コード03690504 品番EA950RB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,883
販売価格(税別)
3,530
この商品はパッドサイズ・吸着面寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。
吸盤のタブを引き上げると離れます。

エスコ品番EA950RB 材質特殊ゴム 質量(g)50 全高(mm)35 パッドサイズ(Φmm)50 吸着力(kg)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03690495
2023-07-26
用途:
ガラス清掃時
白鳥美装 様 (サービス業)

吸盤の力強くて安心して使えます          
サイズ違いも買おうかと思ってます

対象商品:
03690495
2021-05-09
用途:
ガラス交換
株式会社大分通信工業 様 (運輸・通信業)

思ったより小さかったのですが、普通に使用するのに
問題ありませんでした。良かったです。

対象商品:
03690486
2019-08-24
用途:
ガラス吸着用
丸勘 様

問題なく使えています。とても良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
03690486
2017-04-05
用途:
アルミ板の持ち運び

外径の小さい物が欲しかった、吸着力もそれなりにあり良い。

対象商品:
03690486
2017-03-15
用途:
木製のフタの開閉用

イメージしていた通りの作業性。今回は55の利用の為、指掛け部が少し柔く感じたが、使用感には問題がない。

対象商品:
03690477
2014-12-22
用途:
車の板金修理
農・林・水産業

車の凹みを修理するのに使用した。まずまずの使用感でした。

2人が参考にしています
対象商品:
03690486
2015-03-31
用途:
車のへこみ
TAI−AN 様 (その他業種)

吸引力は平坦な箇所に効果あります。車種によってR部は難しいです。

対象商品:
03690495
2015-03-09
用途:
受付の窓ガラスに装着して、伝票の受け渡し時に使用
株式会社サンエー印刷 様

もう少し密着力が強い方がいい。
1日に2〜3回はずれる。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする