オキナ
オキナの 文房具
オキナの 事務用テープ
オキナの 装飾用マスキングテープ
マスキングテープ ダイナソー 30mm幅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03690674
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
恐竜が映える30mmテープにオリジナルのデザイン
恐竜イラストの第一人者、藤井康文さんのイラスト
子供から大人まで楽しめる色彩が魅力
恐竜の足裏マーク付きデザイン
幅(mm)
30
色
ヴェロキラプトル
長さ(m)
7
材質
和紙
直径(Φmm)
42
グリーン購入法
適合