※片足
シモン
シモンの 静電靴
静電安全靴 短靴 ウオーキングセフティ WS11静電靴
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03690787
品番
WS11静電靴
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
JIS T 8103 (ED-P/C2)/CT/S/P1/F2/HI/H合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F2)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
サイズ(cm)
23
機能
制電、耐滑性、クッション性
色
黒
材質(先芯)
ワイド樹脂
材質(アッパー)
牛本革(型押ソフト)+メッシュ
標準質量(g)
800(26.0cm/両足)
形状
ローカット
JIS規格
JIS T 8103 (ED-P/C2)/CT/S/P1/F2/HI/H
材質(底部)
SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
アズワン品番
64-8774-27
材質(インソール)
クレイドル・インソール
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー