ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの ポップスタンド
ササガワの カードスタンド
万能カード立
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
03691006
品番
32-8774
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
シンプルなカード立て。
販促・POPを立てるためのカード立てです。
クリップに挟むだけの簡単設置タイプです。
クリップ部約10mmまで対応。
マグネット使用可。
サイズ
大
寸法(幅W×高さH)(mm)
55×44
材質
スチール
仕様
マグネット使用可
適合
クリップ部約10mmまで