ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの ポップスタンド
ササガワの カードスタンド
万能カード立
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
03691024
品番
32-8776
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シンプルなカード立て。
販促・POPを立てるためのカード立てです。
クリップに挟むだけの簡単設置タイプです。
クリップ部約10mmまで対応。
マグネット使用可。
サイズ
小
寸法(幅W×高さH)(mm)
24×24
材質
スチール
仕様
マグネット使用可
適合
クリップ部約10mmまで