ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの ポップスタンド
ササガワの カードスタンド
万能カード立
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
03691040
品番
32-8777
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
シンプルなカード立て。
販促・POPを立てるためのカード立てです。
クリップに挟むだけの簡単設置タイプです。
クリップ部約10mmまで対応。
マグネット使用可。
サイズ
小
寸法(幅W×高さH)(mm)
24×24
材質
スチールブラック塗装
色
ブラック
仕様
マグネット使用可
適合
クリップ部約10mmまで