ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの ポップスタンド
ササガワの カードスタンド
ポップイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03691049
品番
32-8778
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
シンプルなPOP立て。
底には特殊吸粘着シートにより、横滑りしないよう固定します。
一般的な粘着テープとは違い、固定しないので置き場所も自由に変えることが出来ます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×40×32.5
材質
ABS樹脂、バネ:ステンレス
適合厚さ(mm)
3〜7(POP)
色
ブラック
用途
パネル用
注意
※フッ素加工面・凸凹のある面は貼り付けが難しいのでご注意ください。