ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げ袋 未晒 50枚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1包(50枚)
注文コード
03691444
品番
50-5521
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
幅広く利用される、最もベーシックな無地のマチ広手提げ袋。
平手の紐幅が太くなり、より持ちやすくなっています。
マチ(mm)
150
幅(mm)
220
高さ(mm)
210
材質
未晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙平紐