炊飯ネット(テトロン製)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03691948 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ご飯がこびりつかず釜洗いがら〜くらく。とても便利な省エネネット。

外寸(mm)1000×1000 材質テトロン サイズ3〜5升用 耐熱温度(℃)240

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03691948
2024-01-05
用途:
業務用炊飯器での炊飯に使用しています。
飲食業

以前使用していたネットに比べて、非常に使いやすく、炊飯器の洗浄も非常に楽になりました。

対象商品:
03691932
2023-04-24
用途:
炊飯器で米を炊く時
飲食業

使っている炊飯器にサイズも合っているので使いやすいのと、炊き上がった米のネット離れが良い

2023-04-06
用途:
5升炊に使用
農・林・水産業

5升炊の時使ってます
ガーゼも持っだけで、おひつへの移動が簡単、ご飯粒が炊飯器へりに残らないので無駄がなく、洗い物が楽

対象商品:
03691932
2021-03-17
用途:
炊飯時
fermerito 様 (飲食業)

業務用ガス炊飯器でご飯を炊く時、洗米する時、沢山のお米がこぼれないのがよいです。

対象商品:
03691948
2019-12-06
用途:
食堂炊飯時
その他業種

洗う時もこびりつく事がなく満足していますが、毎月一回3升を2回炊くのですが、何故か一回目は保温鍋に移す時に、べたっと米粒が大量についてしまいます。続けて二回目は炊いた直後でもスルッと取れるのです。布を温めるのが良いのかもしれないと熱湯につけて、一回目炊いてみましたが、やはりくっつきます。一回目炊いた後にしばらく放置しておくと、大丈夫な感じです。

2人が参考にしています
対象商品:
03691948
2019-07-05
用途:
米糀、豆麹を作る時

お米や大豆を圧力鍋で蒸かすのに利用しています。布に付着しないので、作業効率は非常に良くなりました。助かっています。鍋の大きさに合う大きさを選択して下さい。

対象商品:
03691948
2018-11-05
用途:
せいろ蒸し焼きそば製造時
山和製麺株式会社 様

蒸した麺がネットにくっつくことがなく、また、蒸した後、手で触れても熱くないので、作業者に評判がいいです。

対象商品:
03691948
2015-08-21
用途:
店内厨房
飲食業

かなり長持ちします。業務用には最適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする