曜日別特売
EA951CH-38 ステンレス薄口丁番 エスコ 03692412

EA951CH-38 ステンレス薄口丁番 エスコ 03692412
EA951CH-38 ステンレス薄口丁番 エスコ 03692412

ステンレス薄口丁番

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
長さ(mm)38
幅(mm)26
内容量1セット(10個)注文コード03692412品番EA951CH-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,903
販売価格(税別)
1,730
長さ(mm)38幅(mm)26板厚(mm)0.8ねじ穴数4エスコ品番EA951CH-38種類平丁番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-16
用途: 開き戸用

エスコ、ステンレス薄口丁番 、EA951CH-25
栃木屋、平型蝶番、TH-TM-112
この二つは互換性があり、交換可能です。
見た目も同じなので、同じメーカーが作っているのかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする