USAG
USAGの 物品棚/収納用品
USAGの ツールボックス/ツールバッグ
USAGの 帆布製
USAG フォールディングツールバッグパネル付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03693404
品番
007FTSV
参考基準価格(税別)
¥8,118
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
スパナマークがトレードマークのUSAGのステッカーです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
340×90×240
色
レッド
材質
ポリエステル
寸法(mm)
100×26
質量(kg)
0.95
材質(本体)
ポリエステル 1200D & 600D
容量(L)
3
耐荷重(kg)
18
外寸法・幅(mm)
340
外寸法・高さ(mm)
240
外寸法・奥行(mm)
90
有効内寸法・奥行(mm)
50
有効内寸法・高さ(mm)
220
有効内寸法・幅(mm)
320
注意
※写真は代表画像です。デザインが予告なく変更になる可能性がございます。