USAG クイックアジャストモンキーレンチ 150mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03693928 品番294AD-150
参考基準価格(税別)¥3,773 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

従来のモンキーレンチのようにウォームギアを回して開口幅を調節するだけでなく、ウォームギアを引き下げる事でアゴがフリーになり素早く調節ができます。
複数のサイズのネジを回すとき、閉じてしまってあったモンキーレンチの作業時の使い始め等に時間短縮になります。
首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。
また、ジョーを開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。
片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。
丸みを帯びたグリップは中央部が薄くくびれており、握りやすく力を入れても手が痛くなりにくい形状になっています。

全長(mm)150 最大開口(mm)23 角度(°)22(ヘッド)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03693928
2025-06-04
用途:
EDCツールとして持ち歩く
サービス業

通常のモンキー形状と違い回せる幅が広く使い勝手が良いです。
形もおしゃれで所有感があります。
幅の調整もとても快適に出来てガタも少ないです。
とても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする