ベストコ
ベストコの キッチン・調理用品
ベストコの 串・ハケ
ベストコの ハケ
シリコーン塗り刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03694646
品番
LD-555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
お手入れ簡単!
粘度のある卵液・ソースなどにも塗りやすい
寸法(mm)
約215×55
質量(g)
約49
材質
刷毛:シリコーンゴム(耐熱温度200度) ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100度)
サイズ(cm)
5
呼び寸法(mm)
50