ベストコ
ベストコの キッチン・調理用品
ベストコの 串・ハケ
ベストコの ハケ
塗り刷毛
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03694655
品番
LD-557
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
パンやパイ等のツヤ出しが滑らかにきれいに塗れる
寸法(mm)
約43×180
質量(g)
約15
材質
ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度90度) 刷毛部:山羊毛
サイズ(cm)
4
呼び寸法(mm)
40