ソーラーグランドライト 2個セット/Silver

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03694978 品番KL-10404
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

備え付けの設備のように堅牢でスマートなデザインのソーラーグランドライト。
後々のメンテナンスや電気代を考えると、後付けできるソーラー仕様のグランドライトが便利。
車で踏んでも壊れないタフ設計なので駐車場にも最適。
グランドライト2個入り

材質アルミニウム合金 寸法(Φ×高さH)(mm)118×25 LED色電球色 LED使用数(個)6 防水保護等級IP65 付属品固定用ネジ×2本 用途玄関、お庭、駐車場の照明に。
注意
※ソーラーパネルに直接日光が当たる場所に設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする