キシマ
キシマの バルコニーまわり
キシマの ガーデンライト
キシマの ライト本体
カレード スティックソーラーガーデンライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03694996
品番
KL-10387
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンドグラスの様な輝きが魅力なソーラーガーデンライト。
夜になると自動で光り、昼間は太陽光がガラスに反射し綺麗に輝きます。
スティックソーラーガーデンライト
材質
ガラス・石膏・アルミ・ABS・ポリプロピレン
支柱径(Φmm)
10
LED色
電球色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×95×530〜725(地中杭165)
防水保護等級
IPX3
電池
1.2V 600mAh ニッケル水素充電池
用途
玄関、お庭、駐車場の照明に。
アズワン品番
64-9646-65
注意
※ソーラーパネルに直接日光が当たる場所に設置してください。
※風が強い時は、転倒の危険がありますので、必ず製品を安全な場所に移動させてください。