KL-10389 キューブ スティックソーラーガーデンライト キシマ 03695030 KL-10389 キューブ スティックソーラーガーデンライト キシマ 03695030 KL-10389 キューブ スティックソーラーガーデンライト キシマ 03695030 KL-10389 キューブ スティックソーラーガーデンライト キシマ 03695030 KL-10389 キューブ スティックソーラーガーデンライト キシマ 03695030

キューブ スティックソーラーガーデンライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03695030 品番KL-10389
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

高級感のあるクリアガラスがキラキラと輝く幻想的なソーラーガーデンライト。
夜になると自動で点灯します。
スティックソーラーガーデンライト

材質ガラス・アルミ・ABS・ポリプロピレン 支柱径(Φmm)10 LED色電球色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×540〜725(地中杭165) 防水保護等級IPX3 電池1.2V 600mAh ニッケル水素充電池 用途玄関、お庭、駐車場の照明に。 アズワン品番64-9646-67
注意
※ソーラーパネルに直接日光が当たる場所に設置してください。
※風が強い時は、転倒の危険がありますので、必ず製品を安全な場所に移動させてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする