パオック
パオックの 研削砥石
パオックの 平形砥石
ダイヤモンド電着砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03695039
品番
DWG-400
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石です。
外径(Φmm)
97
粒度
#400
穴径(Φmm)
20
適合機種
DWG-100
幅(mm)
30
材質
砥石(母材):アルミ合金
目の粗さ
中目
用途
両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石として