- 半月型 天ぷらアミ EBM(江部松商事) 03695098

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

半月型 天ぷらアミ

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード03695098品番-
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
サイズ(cm)36(39用)外寸(mm)150×420×H30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03695064
2021-10-03
用途: 天ぷらやフライの油切りのため

職人さんの手編みで丁寧に作られていてとてもきれいで使いやすいです。幅広で揚げた物を置きやすいです。

対象商品 : 03695107
2021-06-25
用途: 揚げ物用
飲食業

鍋の半分くらいなので、揚げ物を取るのに苦労するから
バットに網を敷いてとるようになるので、使わなくなった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする