WCSR10 溶接チェーン カット品 ステンレス フック付 ラクテム 03695179 WCSR10 溶接チェーン カット品 ステンレス フック付 ラクテム 03695179 WCSR10 溶接チェーン カット品 ステンレス フック付 ラクテム 03695179

溶接チェーン カット品 ステンレス フック付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03695179 品番 WCSR10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。
選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。
フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。

材質【チェーン本体】SUS304、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS304 使用荷重(kg)80 フックリングキャッチ×2個 用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 チェーン長(m)10
注意
※フック本体の使用荷重を表記しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする