MOTO-MAX-BK 防水ライディングシューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03696046 品番 MOTO-MAX-BK-24.5cm
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

防水シフトパッド付バイクブーツ。プロテクター付き。
MOTO-MAX
バイク乗りのファッション、バイカーファッションをより広く認知させるためにバイク乗りのアイテムでありながら普段使いが出来るアイテムを発信しています。
MOTO-MAXはアメリカン・ツアラー・ネオレトロ・アドベンチャー系まで幅広いバイクに合う、ライダーシューズを目的としてデザインしました。
くるぶしプロテクター
ローカットでは無く、ハイカットスニーカーにする事で、保護範囲を増やし、くるぶしにはプロテクターが入ってます。
ライディング時に足首の動きを妨げないように、足首後方部分に工夫を施し、運動性能を妨げず、快適にライドする事ができます。
本革レザーのシフトパッド
バイカーで一度はお気に入りシューズに穴をあけた事があるお客様は多いと思います。
MOTO-MAXでは、シフト操作で摩耗しやすいつま先部分に、本革のシフトパットを採用する事で、高い耐久性を実現しました。
また、レザーにする事で、デザインを損なう事無く、おしゃれに履きこなせます。
大き目のパッドのため、広範囲をカバーしているので、車種・乗り方に関わらず、チェンジペダルからシューズが痛むのを回避できます。
シューズのお色によって異なるソールカラー
ブラックはオレンジ、グレーはグリーンのソールカラーにより後ろから見た時の視認性を高めます。
新機能”ステップキャッチ”
ライディングのポジションにより2つの位置でソールがステップに引っかかります。
それにより楽な姿勢になり、滑りも防止します。
脱ぎ履きしやすいサイドファスナー
バイク乗りは普段履くスニーカーよりもきつめに紐を締めます。
そのため脱ぎ履きにはサイドファスナーがとても便利です。
ソールからの再設計
甲高・幅広と言われる日本人の足型に合わせて、ソールから再設計しました。
男性(メンズ)のお客様でも、女性(レディース)お客様でも快適に過ごせるよに設計された靴になっております。

サイズ(cm)24.5 ブラック(ソール:オレンジ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする