曜日別特売
- 木製 細スパテル(ブナ材) EBM(江部松商事) 03696087

木製 細スパテル(ブナ材)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長×幅W(mm)250×49
内容量1個注文コード03696087品番-
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
材質ブナ材サイズ(cm)25全長×幅W(mm)250×49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03696096
2022-12-10
用途: わらび餅づくり
不動産業

銅打ち出しボーズ鍋と一緒に買いました。わらび餅を作るときに使いますが、手ごろな大きさでよかったです。

対象商品 : 03696132
2022-06-08
用途: 豆腐製造時
製造業

豆乳と苦汁のカクハン時に使用、木製だが軽く使いやすい。

対象商品 : 03696123
2020-01-16
用途: カレー、シチューを煮込む時
キッチンりへい飲食業

サイズ感が、ちょうど良かったです。
もう少し角を尖らせて欲しいです。

対象商品 : 03696148
2018-12-12
用途: 町会の炊出し
その他業種

町会の炊出し訓練で大鍋と寸胴でカレーと豚汁を作るので、6cmの長さのへらを探していました。焦付きしないように底まで届き満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする