40x5.0mm 押しスプリング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03696122 品番EA952S-402
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,500円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900
外径(Φmm)40 線径(Φmm)5.0 ばねの種類押しばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952S-402 長さ(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする