バイク用 SCANDICパンチングレザーグローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03696220 品番SCANDIC-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パンチングレザーで蒸れにくいライダーグローブ。
RIDEZオリジナルの新商品メンズ用ライディンググローブ。
アメリカンやクルーザー、ネオレトロ系のヴィンテージバイクまでおしゃれにつけれるバイク用手袋の登場です。
革にパンチングで穴をあける事で、通気性にも優れ、蒸れにくい仕様になっています。
ロングツーリングの際も、より快適にライドに集中する事ができます。
シンプルなブラックデザインなので、コーディネートを邪魔する事なくお使い頂けます。
ストリートシーンにビッタシ馴染むパンチングレザーグローブ。
プロテクターも柔らかいウレタンラバーパットを使用し、購入してすぐにでも手に馴染むグローブです。
サイズもMサイズ・Lサイズ・XLサイズの三種類。
大き目のサイズもありますので、是非一度お試し下さい。

サイズM Black 全長(cm)21 中指長(cm)8.2 長さ(cm)8(親指) 手のひらまわり(cm)24
注意
※入荷ロットにより多少のデザイン変更がある場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする