バイク用 AXION ライダーグローブ ブラック レザー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03696326 品番 RLG261-L
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

オールシーズン対応のバイク用レザーグローブ。
RIDEZオリジナルの新商品ライディンググローブ。
アメリカンやクルーザー、クラシックバイク、アドベンチャー系までおしゃれにつけれるバイク用手袋です。
ショート丈サイズとなり脱着しやすいタイプです。
シンプルデザインとブラックカラーベースで、コーディネートを邪魔する事なくお使い頂けます。
デザインには妥協せず、クールにをテーマに、フチの細部にまで拘りRIDEZのプリントがされています。
安全面に配慮しプロテクターを標準搭載しました。
オールシーズン対応で通年ご利用頂けるアイテムです。
サイズもXSサイズ・Sサイズ・Mサイズ・Lサイズ・XLサイズをご用意しました。
こちらのサイズは小さめのサイズがございますので、レディース用としてもお使い頂けます。
もちろんメンズ用のXLと大き目のサイズもありますので、是非一度お試し下さい。
ユニセックス仕様となっていますので、ペアでお持ちいただく事もおすすめです。

サイズL Black 全長(cm)22 中指長(cm)8.5 長さ(cm)8.5(親指) 手のひらまわり(cm)25
注意
※デザインを2024年頃より変更しています。
※入荷ロットにより多少のデザイン変更がある場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする