EBM(江部松商事)
木柄 丸型 ギンナン煎り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03696358
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
全長(mm)
435
材質(本体)
SUS304
外寸(mm)
Φ220×H50
材質(柄部)
木
メッシュ
14
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
キッチン・調理用品
抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
煎り網
木柄 丸型 ギンナン煎り EBM(江部松商事)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります
ピーラー・皮むき
おにぎり型
卵切り
押し型
野菜等抜き型
殻割り・種取り
細工切り
煎り網
巻きす・鬼す
専用カッター・くりぬき
焼きリング
シェアする
マイページ