バイク用レディースレザーグローブABBYブラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード03696640 品番SLG10-BK-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

バイク用のレディース専用レザーグローブ黒。
フォルムが美しくみえるレザーグローブがシュガーライズから登場です。
しなやかなフォルムの中に、しっかりと安全面に配慮されたプロテクターが入っており、長時間のライドでも安心。
シンプルなデザインで、コーディネートを邪魔せず、クルーザーからカフェレーサーヴィンテージバイクとの相性は抜群です。
革の表面にパンチング加工が施されており、蒸れにくく耐久性にも優れています。
長年お使いいただく事で、革表面に光沢が増し、エイジングを楽しめるバイク用手袋です。

サイズM BLACK 全長(cm)22 中指長(cm)8 長さ(cm)7.6(親指) 手のひらまわり(cm)21
注意
※入荷ロットにより多少のデザイン変更がある場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする