バイク用レディースレザーグローブABBYブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 注文コード03696649 品番SLG10-BK-L
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

バイク用のレディース専用レザーグローブ黒。
フォルムが美しくみえるレザーグローブがシュガーライズから登場です。
しなやかなフォルムの中に、しっかりと安全面に配慮されたプロテクターが入っており、長時間のライドでも安心。
シンプルなデザインで、コーディネートを邪魔せず、クルーザーからカフェレーサーヴィンテージバイクとの相性は抜群です。
革の表面にパンチング加工が施されており、蒸れにくく耐久性にも優れています。
長年お使いいただく事で、革表面に光沢が増し、エイジングを楽しめるバイク用手袋です。

サイズL BLACK 全長(cm)23 中指長(cm)8.4 長さ(cm)7.8(親指) 手のひらまわり(cm)22
注意
※入荷ロットにより多少のデザイン変更がある場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする