SLG10-BR-L バイク用レディースレザーグローブABBYブラウン RIDEZ(ライズ) 03696667

SLG10-BR-L バイク用レディースレザーグローブABBYブラウン RIDEZ(ライズ) 03696667
SLG10-BR-L バイク用レディースレザーグローブABBYブラウン RIDEZ(ライズ) 03696667
SLG10-BR-L バイク用レディースレザーグローブABBYブラウン RIDEZ(ライズ) 03696667
SLG10-BR-L バイク用レディースレザーグローブABBYブラウン RIDEZ(ライズ) 03696667

バイク用レディースレザーグローブABBYブラウン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード03696667品番SLG10-BR-L
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

バイク用のレディース専用レザーグローブ。
フォルムが美しくみえるレザーグローブがシュガーライズから登場です。
しなやかなフォルムの中に、しっかりと安全面に配慮されたプロテクターが入っており、長時間のライドでも安心。
シンプルなデザインで、コーディネートを邪魔せず、クルーザーからカフェレーサーヴィンテージバイクとの相性は抜群です。
革の表面にパンチング加工が施されており、蒸れにくく耐久性にも優れています。
長年お使いいただく事で、革表面に光沢が増し、エイジングを楽しめるバイク用手袋です。

サイズLBLACK/BROWN全長(cm)23中指長(cm)8.4長さ(cm)7.8(親指)手のひらまわり(cm)22
注意
※入荷ロットにより多少のデザイン変更がある場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする