EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 看板・POP・掲示用品
EBM(江部松商事)の のぼり
EBM(江部松商事)の のぼり用備品
幟用 スチール竿(伸縮自在)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03697094
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
緑
材質
スチール
長さ(mm)
(横棒)810
棒径(Φmm)
21(最大部35)
外寸(mm)
1500〜3000