※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA954TG-3 フタ付シストレー [黒] エスコ 03698983 EA954TG-3 フタ付シストレー [黒] エスコ 03698983

フタ付シストレー [黒]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03698983 品番EA954TG-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,606
販売価格(税別)
1,460

書類や小物もまとめて保管できるA4サイズのフタ付トレー。
処理中の文書の一時保管に最適。

付属品分類整理に便利な差替え式のタイトルラベル エスコ品番EA954TG-3 材質ポリプロピレン 規格A4 サイズ(mm)68(H)×340(D)×255(W)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする