※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの 収納家具
エスコの 収納ボックス
エスコの オープンケース
フタ付シストレー [白]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03698992
品番
EA954TG-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,606
販売価格(税別)
¥
1,460
バスケットに入れる
書類や小物もまとめて保管できるA4サイズのフタ付トレー。
処理中の文書の一時保管に最適。
色
白
付属品
分類整理に便利な差替え式のタイトルラベル
エスコ品番
EA954TG-4
材質
ポリプロピレン
規格
A4
サイズ(mm)
68(H)×340(D)×255(W)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。