エスコ
ベアリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
30
10
12
35
40
45
50
外径D(Φmm)
72
35
37
80
90
100
110
幅B(mm)
19
11
12
21
23
25
27
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03701512
品番
EA966-56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
72
幅B(mm)
19
エスコ品番
EA966-56
質量(g)
346
ベアリング呼び番号
6306
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
9200
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
11000
シールド形状
開放形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03701512
EA966-56
64802536
EA966EA-306
[6306]深溝玉軸受
エスコ
1個
¥
1,170
税込
¥
1,287
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)