エスコ
ベアリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内径d(Φmm)
35
10
12
35
40
45
50
外径D(Φmm)
80
35
37
80
90
100
110
幅B(mm)
21
11
12
21
23
25
27
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03701521
品番
EA966-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
21
エスコ品番
EA966-57
質量(g)
457
ベアリング呼び番号
6307
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
8400
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
10000
シールド形状
開放形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方