曜日別特売
EA966A-15 密封型ベアリング エスコ 03701677

密封型ベアリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内径d(Φmm)75
外径D(Φmm)115
幅B(mm)20
内容量1個注文コード03701677品番EA966A-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,322
販売価格(税別)
3,020
内径d(Φmm)75外径D(Φmm)115幅B(mm)20ベアリング呼び番号6015エスコ品番EA966A-15質量(g)645許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5700シールド形状鋼鈑製両シールド形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする