エスコ
密封型ベアリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内径d(Φmm)
95
10
35
45
55
60
65
70
80
85
90
95
外径D(Φmm)
170
30
72
85
100
110
120
125
140
150
160
170
幅B(mm)
32
9
17
19
21
22
23
24
26
28
30
32
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03701896
品番
EA966A-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,557
販売価格(税別)
¥
6,870
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
95
外径D(Φmm)
170
幅B(mm)
32
エスコ品番
EA966A-39
質量(g)
2620
ベアリング呼び番号
6219
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
3700
シールド形状
鋼鈑製両シールド形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方