エスコ
密封型ベアリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内径d(Φmm)
50
100
12
17
20
25
35
40
45
50
外径D(Φmm)
110
180
37
47
52
62
80
90
100
110
幅B(mm)
27
34
12
14
15
17
21
23
25
27
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03702045
品番
EA966A-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,014
販売価格(税別)
¥
2,740
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
110
幅B(mm)
27
エスコ品番
EA966A-60
質量(g)
1070
ベアリング呼び番号
6310
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
6200
シールド形状
鋼鈑製両シールド形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方