エスコ
ゴムシール型ベアリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
12
40
50
外径D(Φmm)
32
80
90
幅B(mm)
10
18
20
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03702133
品番
EA966AA-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
内径d(Φmm)
12
外径D(Φmm)
32
幅B(mm)
10
エスコ品番
EA966AA-21
質量(g)
37
ベアリング呼び番号
6201
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
16000
シールド形状
接触形ゴムシール形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03702133
EA966AA-21
64805388
EA966EH-201
[6201-2RS]深溝玉軸受
エスコ
1個
¥
480
税込
¥
528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)