曜日別特売
EA966AA-42 ゴムシール型ベアリング エスコ 03702273

ゴムシール型ベアリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)15
外径D(Φmm)42
幅B(mm)13
内容量1個注文コード03702273品番EA966AA-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
内径d(Φmm)15外径D(Φmm)42幅B(mm)13エスコ品番EA966AA-42質量(g)82ベアリング呼び番号6302許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑12000シールド形状接触形ゴムシール形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03702273EA966AA-4271019195EA966EH-302EA966AA-42 深溝玉軸受 エスコ 71019195深溝玉軸受エスコ1個
675
税込743
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする