エスコ
ゴムシール型ベアリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
20
25
30
35
40
45
10
12
外径D(Φmm)
52
47
55
62
68
75
35
37
90
幅B(mm)
15
12
13
14
15
16
11
23
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03702291
品番
EA966AA-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
15
エスコ品番
EA966AA-44
質量(g)
144
ベアリング呼び番号
6304
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
9500
シールド形状
接触形ゴムシール形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03702291
EA966AA-44
71019220
EA966EH-304
深溝玉軸受
エスコ
1個
¥
925
税込
¥
1,018
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)