曜日別特売
EA966C-35 40x22mm スチール製 セットカラー エスコ 03703691

※代表画像です

40x22mm スチール製 セットカラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03703691品番EA966C-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。

外径(Φmm)72内径(Φmm)40幅(mm)22エスコ品番EA966C-35種別スタンダードねじM10×12(トメネジ)サイズ(mm)40×72×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする