※代表画像です
エスコ
エスコの 直動部品
エスコの セットカラー
エスコの セパレート
40x18mm スチール製 セパレートカラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03704495
品番
EA966CD-14
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,684
販売価格(税別)
¥
2,440
バスケットに入れる
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)
70
内径(Φmm)
40
幅(mm)
18
エスコ品番
EA966CD-14
種別
セパレート
ねじ
M8×P1.75(トメネジ)
寸法X(mm)
26
寸法W(mm)
2
寸法d(Φmm)
9
寸法Y(mm)
13
寸法R(mm)
7
六角穴付ボルト
M8×30
サイズ(mm)
40×70×18