EA966CH-14 14mm ユニバーサルジョイント エスコ 03704784

EA966CH-14 14mm ユニバーサルジョイント エスコ 03704784
EA966CH-14 14mm ユニバーサルジョイント エスコ 03704784

14mm ユニバーサルジョイント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03704784品番EA966CH-14
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,138
販売価格(税別)
5,580
種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14外径(Φmm)28全長(mm)61許容トルク(N・m)69許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする