エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
[白] 6.0mm プラスチック スクリュージョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03707277
品番
EA980A-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥292
販売価格(税別)
¥
265
バスケットに入れる
エスコ品番
EA980A-101
材質
ポリエチレン
色
白
質量(g)
約4
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
6.0
寸法A(mm)
47.7
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
7.8
内高(mm)
12.5
内幅(mm)
47.7