エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
3mm 巾リベット式シャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03707925
品番
EA980S-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥352
販売価格(税別)
¥
320
バスケットに入れる
ハンマーで軽くたたくだけでOK!
エスコ品番
EA980S-3
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
17
耐荷重(kg)
20
寸法D(mm)
3
寸法B(mm)
5