6mm 巾リベット式シャックル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03707961 品番EA980S-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥462
販売価格(税別)
420

ハンマーで軽くたたくだけでOK!

エスコ品番EA980S-6 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)22 耐荷重(kg)50 寸法D(mm)5 寸法B(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする