エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーン
エスコの 雑用チェーン
3.0x 5m ステンレスチェーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03708022
品番
EA980SA-305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,434
販売価格(税別)
¥
4,940
バスケットに入れる
小ロットの仕入に最適です。
ポリ袋入りです。
2、5、10mの各長さにカットされています。
長さ(m)
5
線径(Φmm)
3
材質
ステンレス(SUS304)光沢バレル仕上
エスコ品番
EA980SA-305
質量(kg)
0.73
使用荷重(kg)
100
寸法W(mm)
5
寸法P(mm)
24
荷重(kg)
100
チェーン線径(Φmm)
3