エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーン
エスコの 雑用チェーン
4.0x 5m ステンレスチェーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03708056
品番
EA980SA-405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,084
販売価格(税別)
¥
6,440
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小ロットの仕入に最適です。
ポリ袋入りです。
2、5、10mの各長さにカットされています。
長さ(m)
5
線径(Φmm)
4
材質
ステンレス(SUS304)光沢バレル仕上
エスコ品番
EA980SA-405
質量(kg)
1.33
寸法W(mm)
6
寸法P(mm)
26
荷重(kg)
200