エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーン
エスコの 雑用チェーン
5.0x10m ステンレスチェーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03708092
品番
EA980SA-510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,570
販売価格(税別)
¥
18,700
バスケットに入れる
小ロットの仕入に最適です。
ポリ袋入りです。
2、5、10mの各長さにカットされています。
長さ(m)
10
線径(Φmm)
5
材質
ステンレス(SUS304)光沢バレル仕上
エスコ品番
EA980SA-510
質量(kg)
4.29
寸法W(mm)
7
寸法P(mm)
27
荷重(kg)
250