エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーン
エスコの 雑用チェーン
6.0x 5m ステンレスチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03708117
品番
EA980SA-605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,520
販売価格(税別)
¥
13,200
バスケットに入れる
小ロットの仕入に最適です。
ポリ袋入りです。
2、5、10mの各長さにカットされています。
長さ(m)
5
線径(Φmm)
6
材質
ステンレス(SUS304)光沢バレル仕上
エスコ品番
EA980SA-605
質量(kg)
2.5
使用荷重(kg)
350
寸法W(mm)
9
寸法P(mm)
31
荷重(kg)
350
チェーン線径(Φmm)
6